Motorschloss Kaba MFV Set-2

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Motorschloss Kaba MFV Set-2

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Zusatzbolzen)
  • 4 Verriegelungspunkte bei Stulpvariante STV2A (Hauptriegel, 3 Zusatzbolzen)
  • Garantierte Funktion nur mit zertifiziertem Freilaufzylinder 
Anwendungen/Hinweise
  • Steuerung extern
  • links/rechts verwendbar
Technische Daten
  • Spannung
12 V DC - 3 A, Anschluss mit Trafo bauseits
  • Drückernuss
9,0 mm
  • Eckstulp
20 x 2.200 x 2,7 mm
  • Rundstulp
20 x 1.850 x 2,7 mm
  • Kastenhöhe
210 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm
Lieferumfang
  • Mehrfachverriegelungs-Schloss mit Bolzen, Motor und Fluchttürfunktion E
  • Stösselkontakt mit 3,8 m Kabel und Multifunktionsstecker (inkl. Kontaktfett)
  • Kontaktflächeneinheit mit 8 m Kabel 3-polig
  • externe Steuerung mit angelernten Masterschlüssel
  • Magnetkontakt
  • linkes und rechtes Fallen/Riegelschließteil
  • 2 Bolzenschließteile

FunkschlüsselCodetastaturFunk-FingerscanElektrischer DrehtürantriebAlarmanlagenTransponderGegensprechanlageZeitschaltuhr


Für Sie interessant


Zubehör
Trafo-Hutschiene 134/MO | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba Zubehör

Schaltnetzteil für den bauseitigen Anschluss von Kaba Motorschlössern.

Detailansicht

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Detailansicht

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder

mehr von Assa Abloy | mehr Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Detailansicht