Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2116 Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2116 Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Türen, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • BKS-Panikschloss Secury 2116 nach DIN 18250 Klasse 4
  • zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
  • in Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und nach DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung, mit Wechsel, mit Stahl-Späneschutzbüchsen
  • automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit
    20 mm Fallenvorstand
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +28 mm
  • Drückerhöhe
1.050 mm
  • Vierkantnuss
9 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Winkelschließplatte für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für gefälzte Türen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech MR 2/Automatic Nr. B 9000 | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Automatic-Öffner Anbauset | Schlösser, Zylinder

mehr von GU Zubehör

Mit diesem Nachrüstset, passend zu Türverschluss Secury Automatic, kann der Zusatzriegel sowie die Falle z. B. mit einer Türsprechanlage oder Zu...

Detailansicht