Panik-Einfallenschloss B 1826
mit gesicherter Fallenfeststellung

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Einfallenschloss B 1826
mit gesicherter Fallenfeststellung

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
  • nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen
  • Mit dem Drücker (Stangengriff) wird die Schlossfalle zurückgezogen.
  • In dieser Stellung muss mit dem passenden Schlüssel in Abschließrichtung geschlossen werden.
  • Die Schlossfalle ist jetzt im eingezogenen Zustand festgestellt.
  • Die gesicherte Fallenfeststellung kann nur über ein erneutes Betätigen der Wechselfunktion mit dem passenden Schlüssel wieder gelöst werden.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
18 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Riegelausschluss
14 mm

Fluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Schließblech gerade mit Stulp eckig für Metalltüren | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Mit zwei Senkbohrungen zum Anschrauben.

Detailansicht

Zubehör
Schließblech gerade mit U-Stulp eckig für Metalltüren | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Mit Endkappen aus Kunststoff.

Detailansicht

Zubehör
Schließblech U-Form für E-Öffner | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Für Metalltüren, mit Endkappen aus Kunststoff.

Detailansicht

Panik-Einsteckschloss B 1820 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Umschaltfunktion B, nach auswärts öffnend.

Detailansicht

Panik-Einfallenschloss B 1826 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Rohrrahmentüren, Funktion E mit Wechsel.

Detailansicht

Panik-Einsteckschloss B 1821 | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 2-flügelige Rohrrahmentüren, Umschaltfunktion B, nach auswärts öffnend.

Detailansicht