Stangenschloss HAWA-Silent-Stop Typ 1630

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Stangenschloss HAWA-Silent-Stop Typ 1630

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für Schiebetüren.
Anwendungen/Hinweise
  • Verriegelt nach oben durch federnden Fallenkopf sowie durch verstellbare Schließplatte,
    dadurch bietet sich die Möglichkeit, auf der Stirnseite der Türe ein durchgehendes Gummi-Abdeckprofil einzubauen.
  • geeignet für Türhöhe bis 2.350 mm
  • Standardausführung bestehend aus:
    Schlosskasten, Deckstulp, Führungsprofil, Schloss-Stange, Fallenkopf,
    Rückhalteplatte, Schließplatte und diverse Befestigungsschrauben
  • links/rechts verwendbar, Führungsprofil und Deckstulp können gekürzt werden
Technische Daten
  • Vierkantnuss
8,0 mm (WC 7,0 mm)
  • Kastenhöhe
160 mm
  • Kastenstärke
14,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +40 mm
  • Stulp B x L x S
16 x 315 x 3 mm

Für Sie interessant


Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 163 1/2 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetür-Springgriff Typ 0393 | Schlösser, Zylinder

mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht

Einsteck-Schiebetürschloss Typ 162 | Schlösser, Zylinder

mehr von BMH | mehr Schlösser, Zylinder

Mit Zirkelriegel und Springgriff über Druckknopf zu betätigen.

Detailansicht