Einstemmschloss Serie 421 RK / PZ

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie 421 RK / PZ

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • feuerhemmend EI230-C geprüft nach ÖNORM B 3858
Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 4 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
14 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Lieferumfang
  • mit Zylinderschraube

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


Einstemmschloss Serie 127 / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / PZ | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / PZ Nuss 9,0 mm | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / Kaba | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / WC | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 KF / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht