Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2111 Langstulp

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Mehrfachverriegelungsschloss Secury 2111 Langstulp

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für 2-flügelige Türen, Umschaltfunktion B nach auswärts öffnend.
Anwendungen/Hinweise
  • Durchschraublöcher für Türbeschläge mit Verbindungsschrauben bis M8 (bei Rosetten bis M6) um Nuss- und Zylinderlochung mit Stahl-Späneschutzbüchsen.
  • 3-fach automatischer Fallenriegel mit integriertem Auslösehebel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand.
Technische Daten
  • Kastenhöhe
165 mm
  • Kastenstärke
16 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +28 mm
  • Drückerhöhe
1.050 mm
  • Vierkantnuss
9 mm, 2-teilig

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic ohne Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Zubehör
Winkelschließplatte für MR 2/Automatic | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Für gefälzte Türen.

Detailansicht

Zubehör
Lappenschließblech MR 2/Automatic Nr. B 9000 | Schließbleche

mehr von BKS Zubehör

Für stumpfe Türen.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf drehbar | Schließbleche

mehr von GU Zubehör

Mit Abdeckgehäuse.

Detailansicht

Zubehör
Schließplatte für MR 2/Automatic mit Topf verstellbar | Schließbleche
Detailansicht

Panikschloss B 2320 Obenverriegelung adaptierbar | Schlösser, Zylinder

mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Für 1-flügelige Türen, Umschaltfunktion B.

Detailansicht