Einsteck-Riegelschloss Serie E 730 PZ

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einsteck-Riegelschloss Serie E 730 PZ

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Riegelschloss mit Messingfalle, zur einfachen Verriegelung ohne Drücker.
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
Technische Daten
  • Eckstulp
20 x 185 x 3 mm
  • Kastenhöhe
95 mm
  • Kastenstärke
14,5 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Lieferumfang
  • inkl. Schließblech

Für Sie interessant


Zubehör
Schließblech für Riegelschloss eckig 7/D | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann Zubehör

Links/rechts verwendbar.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / PZ | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / PZ Nuss 9,0 mm | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / Kaba | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 127 / WC | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.

Detailansicht