Einstemmschloss Serie Ergo

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie Ergo

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.
Anwendungen/Hinweise
  • KB und WC eintourig* / PZ zweitourig**
  • links/rechts verwendbar durch Umstellen der Kunststofffalle
  • Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 2
  • Keilbartschlüssel (KB) in Gesamtlänge 80 mm = Standardschlüssel +5 mm
   (ermöglicht höheren Bedienkomfort auch bei stärkeren Türen)
Technische Daten
  • Kunststoff-Klemmnuss
8,5 mm
  • WC-Riegelnuss
7,0 mm
  • Drückerweg
25°
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
12 mm/13 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Material
  • Schlosskasten
Stahlblech verzinkt
Lieferumfang
  • Teile-Nr. 653110 und 651493 jeweils mit 6 verschiedenen Sperren im Karton.
  • Teile-Nr. 651493, 651498 und 651500 jeweils mit 50 Stk. Schlösser im Karton.
  • Lochung KB jeweils inkl. 1 Schlüssel in Gesamtlänge 80 mm = Standardschlüssel +5 mm.

Für Sie interessant


Einstemmschloss Serie cludo SB2 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie cludo SB12 | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bi...

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Magnetfalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach bzw. 4-fach verstellbarem Schließblech, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie Solo Kunststofffalle | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, für moderne, architektonisch hochwertige Innentüren.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 / KB | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht

Einstemmschloss Serie 121 / PZ | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Zimmertürschloss mit Umstellfalle, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht.

Detailansicht