Menu

Anschlusskabel SVP-A 1100

von Dormakaba   |   mehr Schlösser, Zylinder

Drucken
Kabel 12-adrig, mit einseitig angeschlagener Kupplung zur verpolungssicheren Verbindung mit SVP 6xxx, 4xxx und 2xxx.
Technische Daten
  • Länge
10 m
  • Durchmesser
6,5 mm
  • Querschnitt
LIYY 12 x 0,23 mm²

Downloads

Für Sie interessant

Kabelübergang KÜ 480 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelübergang KÜ 480

Dormakaba Zubehör von

Bietet eine quetschfreie und sabotagegeschützte Verbindung zwischen Flügel und Zarge von Türen und Fenstern.

Kabelspirale KS 370 | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Kabelspirale KS 370

Dormakaba Zubehör von

Robuste Edelstahlspirale zum Einzug flexibler Anschlusskabel bis Ø 8 mm.

Motorschloss-Steuerung SVP-S 43 DCW® | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss-Steuerung SVP-S 43 DCW®

Dormakaba Zubehör von

Steuerung zum Betrieb der selbstverriegelnden Panik-Motorschlösser SVP 2000 DCW® oder M-SVP 2200 DCW® im Stand-Alone-Modus ohne Dorma TMS Türmanagementsystem oder ED 100/250 bei vollem Funktionsumfang.

Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Motorschloss SVP 22xx DCW®, Funktion E

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Motorschloss für Vollblatttüren.

Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 62xx, Funktion B

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht.

Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Panik-Schaltschloss SVP 67xx, Funktion B

Dormakaba Zubehör von

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Profilrahmentüren, elektrisch überwacht.

Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 420 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 460 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Abloy EL 520 Drücker/Knopf

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Motorschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Steuerung, ohne Anschlusskabel.

Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Elektroschloss Abloy EL 560 Drücker/Drücker

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Elektroschloss für Haus- und Wohnungseingangstüren, inklusive Türdrückersteuerung, ohne Anschlusskabel.

Anschlusskabel Abloy | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Anschlusskabel Abloy

Assa Abloy | Schlösser, Zylinder

Hochflexibles Anschlusskabel zur verpolungssicheren Verbindung mit elektrischen Antipanik-, Schalt- und Motorschlössern.

Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E | Schlösser, Zylinder
angesehen
Gekauft
Motorschloss Kaba 134/MO/SET-2, Funktion E

Dormakaba | Schlösser, Zylinder

Motorschloss-Set für Haus- und Wohnungseingangstüren, mit externer Steuerung und Kontaktübergang.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken