Mehrfach-Verriegelungsschloss Serie 134/RE/BO3

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Mehrfach-Verriegelungsschloss Serie 134/RE/BO3

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Renovierungsschloss mit Mehrfachverriegelung für Haus- und Wohnungseingangstüren.
Vorteile/Ausführungen
  • 3 Verriegelungspunkte (Hauptriegel, 2 Bolzenriegel)
Anwendungen/Hinweise
  • variabler Bolzenabstand durch kürzbaren Stulp
  • links/rechts verwendbar durch umstellen der Falle
  • Systembezogene Sicherheitsstufen bis WK2/RC2 möglich
Technische Daten
  • Klemmnuss
8,5 mm
  • Kastenstärke
15 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +18 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FS


Für Sie interessant


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss Standard Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.


mehr von GU | mehr Schlösser, Zylinder

Sicherheitstürverschluss mit Tagentriegelung und Rollfalle, mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.