Schließblech SB.VAR.7 4-fach verstellbar

mehr in Schließbleche | mehr von

Schließblech SB.VAR.7 4-fach verstellbar

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schließblech für gefälzte Türen.
Anwendungen/Hinweise
  • sichtbare Schließblechhöhe 8 mm
  • Einstellmöglichkeit: 3 / 3,5 / 4 / 5 mm
  • nicht für Kurbelfallenschlösser verwendbar
Technische Daten
  • Radius
1,5 mm

Für Sie interessant


Winkelschließblech schmaler Lappen rund R6 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R9 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech breiter Lappen eckig | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech rund | Schließbleche

mehr von BKS | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Sicherheits-Winkelschließblech schmaler Lappen rund | Schließbleche
Detailansicht