Stahlrohr-Schließblech SB.MV.H/SB.MV.H.B.35

mehr in Schließbleche | mehr von

Stahlrohr-Schließblech SB.MV.H/SB.MV.H.B.35

Mehr in Schließbleche | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schließblech mit Schrägverschraubung, für Türverschluss EH.
Anwendungen/Hinweise
  • Brandschutzgeeignet nach ÖNORM B 3859
Technische Daten
  • Falzluft
3 - 5 mm
Lieferumfang
  • 3 Stk. Spanplattenschrauben 4,5 x 40 mm und 3 Stk. Spezialschrauben 4,5 x 40 mm.

Brandschutzsymbol Flamme gelb ÖNORM B 3859


Für Sie interessant


Zubehör von
Türverschluss Serie 124 EI<sub>2</sub>30-C | Schlösser, Zylinder

mehr von dormakaba Zubehör von

Sicherheitstürverschluss feuerhemmende Ausführung mit Mehrfachverriegelung für einbruchhemmende Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R6 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen rund R9 | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech schmaler Lappen eckig | Schließbleche

mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech breiter Lappen eckig | Schließbleche

mehr von Wilhelm Grundmann | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht

Winkelschließblech rund | Schließbleche

mehr von BKS | mehr Schließbleche

Schließblech für gefälzte Türen.

Detailansicht