Elektrischer Türöffner 17E.761 FaFix

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 17E.761 FaFix

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Universal-Türöffner.
Anwendungen/Hinweise
  • Aufschraubstück mit dickerer Ausführung
Technische Daten
  • ohne Arretierung
  • mit Entriegelungshebel
  • Öffner 75 x 28 x 20,5 mm
  • Festigkeit gegen Aufbruch 3.500 N

Für Sie interessant


Zubehör
Winkelschließblech IW eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard (FaFix).

Detailansicht

Zubehör
Winkelschließblech IW rund | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard mit Fallen- und Riegelausschnitt.

Detailansicht

Zubehör
Flachschließblech HZ eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech Standard (FaFix).

Detailansicht

Zubehör
Flachschließblech KL eckig | Schließbleche

mehr von Effeff Zubehör

Schließblech kurz, Standard (FaFix).

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118 FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht

Elektrischer Türöffner 118E FaFix | Elektrische Türöffner

mehr von Effeff | mehr Elektrische Türöffner

Universal-Türöffner mit Radiusfalle.

Detailansicht