Menu

Hebeschiebetürgriff Thun 5057

von Glutz   |   mehr Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drucken
Drehgriff Edelstahl auf ovalem Schild.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung sichtbar

Technische Daten
  • Griff Ø x L x T
 20 x 280 x 60 mm
  • Schild B x H x S 
 34 x 160 x 15 mm
  • Lochmittelabstand
 80 mm
  • Kugelrasterung
 4 x 90°

Downloads

Für Sie interessant

Hebeschiebetürgriff Memphis 5071 | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff Memphis 5071

Glutz | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Edelstahl auf ovalem Schild.

Hebeschiebetürgriff Memphis 5071 piatto | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff Memphis 5071 piatto

Glutz | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Edelstahl auf ovalem Schild.

Hebeschiebetürgriff Appenzell 56570 | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln
angesehen
Gekauft
Hebeschiebetürgriff Appenzell 56570

Glutz | Hebeschiebetürgriffe, Griffmuscheln

Drehgriff Edelstahl auf ovalem Schild.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken