Menu

Arbeitssocke ESD Basic 900019

von Elten   |   mehr Socken, Schuhzubehör

Drucken

ESD-Basic-Socke aus hautsympathischem Mischgewebe. Angenehm weicher Tragekomfort durch hochelastisches, druckfreies Bündchen. Optimale Passform auf den rechten und linken Fuß durch das anatomisch geformte Fußbett.


Vorteile/Ausführungen
  • hochelastisches, druckfreies Bündchen
  • anatomisch geformtes Fußbett
  • antistatisch gewaschen

Material
75 % Baumwolle, 22 % Polyester, 3 % Elasthan
Zertifizierungen

ESDEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Funktionssocke H-Plus Allrounder | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Funktionssocke H-Plus Allrounder

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Socken, Schuhzubehör

Mit Verstärkungen an Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.

Arbeitssocke, nummeriert | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Arbeitssocke, nummeriert

Socken, Schuhzubehör

Diese Qualitätssocken im 7er-Pack sind von 1 bis 7 durchnummeriert. Dadurch gibt es beim Waschen keine Verwechslung. Die Arbeitssocken sind sehr praktisch und für den täglichen Gebrauch gut geeignet.

Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Stiefelsocke Bama®

Bama | Socken, Schuhzubehör

„Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel. Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss.

Einziehsocke | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Einziehsocke

Socken, Schuhzubehör

Bequeme Einziehsocken für ein angenehmes Fußklima in Schuh und Stiefel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken