Menu

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm (Gr. 42)
  • Sohle PVC selbstreinigend und rutschzertifiziert, stark abriebresistent, schockabsorbierendes Fersendesign
  • Stiefelschaft Dunlop Acifort (Chemikalienschutz wie Brennstoffe und Säure)
  • verstärkter Knöchelschutz
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel und diverse Chemikalien
  • zusätzlich zertifiziert gegen Schwefelsäure ( 50 % konz.) 
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Gewicht 1260 g/Stk. (Gr. 42)

Material
  • PVC, Nitril-Kautschuk und Polymer

Downloads

Für Sie interessant

Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör
angesehen
Gekauft
Stiefelsocke Bama®

Bama Zubehör

„Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel. Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Rugged Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442031, schwarz | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442031, schwarz

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, schwarz | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, schwarz

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, gelb | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, gelb

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SB P E FO M AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Aktion
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Abverkauf
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro Full Safety EG62E33 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro Full Safety EG62E33

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® TerraPRO Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® TerraPRO Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, grün

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken