Menu

Schweißerhalbstiefel S3 Luis 8771

von Elten   |   mehr Schuhe für spezielle Einsätze

Drucken
Halbhoher Schweißerstiefel aus feuerresistentem Rindsleder und Lederfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO Fe Al SRC. Die grobstollige Gummi/PU-Sohle bietet verlässlichen Halt und ist kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C.
Vorteile/Ausführungen
  • grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP (rutschhemmend, antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +200 °C, kurzzeitig hitzebeständig bis ca. +300 °C, kälteflexibel bis -20 °C)
  • Obermaterial Rindsleder
  • Verschluss-Kombinatioin elastischer Senkel und Klett-Schutzmanschette
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Leder-Innenfutter
  • ganzflächige Einlagesohle 
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Stahlzwischensohle
  • PU-Spitzenschutz
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 975 g/Stk. (Gr. 42.)

Zertifizierungen

ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.