Menu

Winterstiefel S3 Zenit 2728

von Jalas   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Gefütterter Sicherheitsstiefel mit Climate Control Belüftungssystem, hält die Füße warm und trocken. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und weichem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SR FO SC LG.
Vorteile/Ausführungen
  • dreischichtige RPU-Laufsohle (antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, Stabilisator, Stoßdämpfung Fx2 in der Innensohle)
  • wasserabweisendes, PU-beschichtetes Leder 
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem zum einhändigen Verschließen und Öffnen
  • gepolsterter Schaft, gepolsterte Lasche
  • Innenfutter Thinsulate™ Kältedämmung
  • auswechselbare Einlagesohle mit isolierender Aluminiumfolie, weichem EVA-Material, elektrisch leitendem Polyesterfaden, original Merinowolle, zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, antibakteriell, geruchshemmend
  • leichte Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Durchtrittschutz plasmabehandeltes Komposit Textil
  • ProNose-Zehenkappenverschleißschutz außen für längere Haltbarkeit
  • Gamaschen
  • Sprunggelenkunterstützung
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 735 g/Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken