Menu

Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • grobstollige PU/PU-Laufsohle SAFETY-Grip (antistatisch, rutschhemmend, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis +130 °C)
  • Obermaterial Rindsleder, hydrophobiertes Nubukleder
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textil-Innenfutter
  • PU-Spitzenschutz
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • BIOMEX PROTECTION©-Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, hitzebeständige Nähte und Senkel
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 805 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken