Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Halbschuh S3 Smestad Pro ESD 78227

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 Smestad Pro ESD 78227

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Extrem leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Nitrilgummi (rutschfest, antistatisch, ölbeständig)
  • Ripstop mit PU-Protection-Netz
  • Zehenschutzkappe aus leichtem Nano-Kohlenstoff-Verbundmaterial
  • nichtmetallischer Durchtrittschutz
  • Gewicht 529 g/Stk. (Gr. 42)

ESD


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter, Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschluss-System, n...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen mit Zehenschutzkappe aus Carbon, nach EN ISO 20345: 2011 S3.


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...


mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter und sportlicher Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem, wasserdichtem Funktionsgewebe mit Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem