Menu

Halbschuh S1P Flash 4005 XP ESD

von Atlas   |   mehr S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh aus atmungsaktivem Mesh-Obermaterial mit feuchtigkeitsregulierendem Innenfutter und leichter Zehenschutzkappe aus Aluminium, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende MPU®-Laufsohle (antistatisch, abriebfest, kraftstoff- und ölbeständig)
  • Mesh-Obermaterial
  • aktiv-X-Funktionsfutter (hautfreundlich, scheuerbeständig, färbt nicht ab, hohe Atmungsfähigkeit)
  • 3D-Dämpfungssystem (druckentlastende Einlagesohle)
  • clima-stream®-Konzept (maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal)
  • Zehenschutzkappe aus Aluminium
  • metallfreier XP®-Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 480 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Atlas ist einer der wenigen Schuhhersteller, die die komplette Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Unter hochwertigsten Bedingungen werden sämtliche Schäfte in 100 % eigenen Werken in Brasilien genäht, dann wird die Sohlenanbringung im eigenen Werk in Dortmund durchgeführt. Abfälle der Sohlenproduktion werden rückgeführt und wieder als Rohstoffe verwendet.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken