Sicherheitsstiefel S5 Thermic

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Sicherheitsstiefel S5 Thermic

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN 20345:2011 S5 CI HRO SRC
Einsatzbereich
  • Kälteisolierung bis -25 °C
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 40 cm
  • anatomischer Schaft aus Cold-Defender-PU
  • hervorragend rutschfeste Nitrilgummisohle, öl- und fettbeständig, sehr leicht
  • thermisch isolierende Zwischensohle
  • metallfreie Top-Return Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz
  • ausgezeichneter Tragekomfort
  • Gewicht 1.480 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Alternative
Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662.343, orange | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop Alternative

PU-Thermostiefel in oranger Signalfarbe mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte B...

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662.343, orange | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

PU-Thermostiefel in oranger Signalfarbe mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte B...

Detailansicht

Sicherheitsstiefel S5 PUR Thermo+ C662.933, grün | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

Grüner PU-Thermostiefel mit garantiertem Kälteschutz bis –50 °C, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Die ideale Lösung für kalte Bedingungen wie z...

Detailansicht