Kanalarbeiterstiefel 386 VP

mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Kanalarbeiterstiefel 386 VP

Mehr in Sicherheits- und Berufsstiefel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Watstiefel aus robustem PVC-Spezialträgermaterial.
Vorteile/Ausführungen
  • Schaftlänge 90 cm
  • beständig gegen Säuren, Basen, Desinfektionsmittel, Dünger und diverse Chemikalien
  • Gewicht 1.300 g/Stk. (Gr. 42)

Geprüfte Sicherheit


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® foot care | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Sprühflasche mit alkoholischer Lösung und antimikrobiellem Wirkstoff. Reduziert das Aufquellen der Haut.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® Das könnte Sie auch interessieren

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Kanalarbeiterhose 388 VP | Sicherheits- und Berufsstiefel

mehr von Dunlop | mehr Sicherheits- und Berufsstiefel

PVC-Wathose aus robustem, hochreißfestem Spezialträgermaterial.

Detailansicht