Halbschuh S3 H-Plus New Active

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S3 H-Plus New Active

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Vibram (Gummi/Phylon, antistatisch, ölbeständig)
  • Nubukleder mit CORDURA®-Einsätzen, robuste, gezwickte Verarbeitung
  • atmungsaktives Textilinnenfutter, antistatisch
  • Gummi-Überkappe zum Schutz vor Abrieb
  • extrem leichte Carbon-Zehenschutzkappe, metallfreier Durchtrittschutz L-protection
  • EU-Produktion
  • Gewicht 690 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter, metallfreier Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Kunststoff-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellversch...

Detailansicht

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Du...

Detailansicht

Halbschuh S3 Flint 78218 | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Helly Hansen® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40 Low | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von HAIX® | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-/Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO...

Detailansicht