Halbstiefel S3 Parnaso Gore

mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 Parnaso Gore

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3 WR HRO SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle PU/Nitrilgummi (hitzebeständig bis +300 °C, eine Minute Kontaktzeit)
  • wasserabweisendes Vollleder, GORE-TEX® Futter
  • SOFT-BED-Fußbett mit Gewebeoberfläche, ganzflächig aus weichem Polyurethan (anatomisch, auswechselbar, antistatisch)
  • nicht metallische TOP RETURN-Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • durchtrittsichere Zwischensohle APT Plate – nicht metallisch
  • Gewicht 850 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Rindsvollleder – wasserdicht und atmungsaktiv, mit metallfreier Carbon-Zehenschutzkappe und Q-Fle...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, n...


mehr von Elten | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...


mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus atmungsaktivem Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser. Mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO