Halbstiefel S3 H-Plus Hydro Sympatex®

mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbstiefel S3 H-Plus Hydro Sympatex®

Mehr in S3 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S3
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Vibram (Gummi/EVA, antistatisch, ölbeständig)
  • hydrophobiertes, gefettetes Rindsnubukleder (2,2 mm stark)
  • wasserdicht und atmungsaktiv durch Sympatex®-Laminat
  • atmungsaktives Textilmeshfutter, antistatisch
  • anatomisch geformte, auswechselbare Einlagesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme
  • leichte metallfreie Carbon-Zehenschutzkappe
  • flexibler und metallfreier Q-Flex-Durchtrittschutz
  • EU-Produktion
  • Gewicht 745 g/Stk. (Gr. 42)

Für Sie interessant


Alternative
Halbstiefel S3 H-Plus Hydro | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Detailansicht

Halbstiefel S3 VX 7600 ESD | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus geschmeidigem Glattleder mit verstärktem Spitzenschutz, leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und durchtrittsiche...

Detailansicht

Halbstiefel S3 VD PRO 1800 SF | S3 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S3 Sicherheitsschuhe

Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345...

Detailansicht