Halbschuh S2 AL 744 GORE

mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Halbschuh S2 AL 744 GORE

Mehr in S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU VX, anthrazit (Flexionszone mit Drehpunkt, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
  • hydrophobiertes Nubukleder, kombiniert mit atmungsaktiven Textileinsätzen
  • geschlossene Lasche, Sicherheitsreflektoren, Echtleder-Brandsohle
  • durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL®
  • Aluminium-Zehenschutzkappe, gewichtsangepasste VARIO®-Dämpfung
  • Gewicht 581 g/Stk. (Gr. 42)

ÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitsschuh aus Mikrofaser, mit Aluminium-Zehenschutzkappe und praktischem Schnellverschluss-System, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.


mehr von Steitz Secura | mehr S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit Boa®-Schnellverschlussystem und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:201...