Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 H-Plus ESD soft & safe

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi, ESD (rutschhemmend, antistatisch)
  • komfortable soft-&-safe-Dämpfung – mit Luft gefüllte Hohlkammern absorbieren den Druck beim Gehen um über 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Schuhen (Gelenke, Muskeln und speziell der Rücken werden entlastet)
  • atmungsaktiver, perforierter Mikrovelours-Schaft
  • leichte Alukappe, gezwickte Schaftverarbeitung
  • abriebfester Zehenschutz
  • atmungsaktives Funktionsfutter, herausnehmbare Komfort-Einlagesohle
  • EU-Produktion
  • Gewicht 555 g/Stk. (Gr. 42)

ESD Protective


Für Sie interessant


Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht

Halbschuh S1 Finn blue low ESD 72160 | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Elten | mehr S1 Sicherheitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung, mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011

Detailansicht