Halbschuh S1 OFFICER 1

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 OFFICER 1

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
EN ISO 20345:2011 S1 SRB
Vorteile/Ausführungen
  • Weiten NB, XB
  • Laufsohle TPU LS Professional ESD, anthrazit (sehr gute Abriebfestigkeit, hitzebeständig bis ca. +120 °C)
  • geschmeidiges Glattleder mit markantem Lochmuster, Rindlederfutter
  • Echtleder-Brandsohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Multizonendämpfung VARIO Vitality®
  • austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Gewicht 591 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Halbschuh S1 H-Plus ESD Performance | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1

Detailansicht

Halbschuh S1 VD PRO 1400 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

Sicherheitsschuh aus Mikrofaser, kombiniert mit atmungsaktivem Netz-Gewebe und Klettverschluss, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN...

Detailansicht

Halbschuh S1 VD 2200 ESD | S1 Sicherheitsschuhe

mehr von Steitz Secura | mehr S1 Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Detailansicht