Halbschuh S1 Finn blue low ESD 72160

mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Halbschuh S1 Finn blue low ESD 72160

Mehr in S1 Sicherheitsschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Meshmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung, mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende PU/PU-Laufsohle TRAINERS
  • Meshmaterial
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Kunststoffkappe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Made in Germany
  • Gewicht 512 g/Stk. (Gr. 42)

ESD ProtectiveÖNORM Z 1259


Für Sie interessant


Zubehör
Einlagesohle SensiCare ESD | Socken, Schuhzubehör

mehr von Elten Zubehör

Ganzflächige, semi-orthopädische Einlagesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: Low/Medium/High. Die hervorragende Dämpfung sorg...

Detailansicht