Menu

Insektenschutzspray Autan® Multi Insect

von SC Johnson Professional   |   mehr Hautschutz vor der Arbeit

Drucken
Insektenschutzmittel mit 20 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor fünf häufig vorkommenden Insektenarten und Zecken.
Vorteile/Ausführungen
  • sofortiger Schutz vor heimischen Mücken (8 Stunden), tropischen Mücken und Tigermücken (6 Stunden) und Stechfliegen und Zecken (4 Stunden)
  • Wirkstoff Icaridin bildet eine Schutzschicht auf der Haut, die Mücken, Stechfliegen und Zecken von der Haut abhält

Anwendungen/Hinweise
  • Produkt gleichmäßig auf alle zu schützenden Hautpartien sprühen und mit der Hand lückenlos verteilen
  • kann mit Sonnencreme aufgetragen werden (nach dem Sonnenschutzmittel auftragen)

Material
  • Flasche aus 30 % Post-Consumer-Recyclingmaterial

Downloads

Für Sie interessant

Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Travabon®, parfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme mit Zweifachwirkung zum Schutz der Haut vor stark öligen und haftenden Stoffen und zur Erleichterung der Hautreinigung, leicht parfümiert.

Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® AQUA PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Spezialcreme zum Schutz vor häufigem Kontakt mit Wasser oder Substanzen auf Wasserbasis, parfümfrei und farbstofffrei.

Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Universelle Hautschutzcreme zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen. Guter Komfort auch unter Handschuhen, parfümfrei und farbstoffrei.

Fußspray Stokoderm® FOOT CARE | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Fußspray Stokoderm® FOOT CARE

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Erfrischendes und pflegendes Spray, erfrischt die Füße beim Tragen von Arbeitsschuhen mit einem sauberen Duft.

Aktion
UV-Hautschutzcreme Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
UV-Hautschutzcreme Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Wasserfestes und parfümfreies Sonnenschutzmittel mit LSF 50+. Bietet maximalen Schutz vor dem gesamten UV-Spektrum der Sonnenstrahlung sowie industrieller Verfahren.

Aktion
Zeckenschutzspray Autan® | Hautschutz vor der Arbeit
angesehen
Gekauft
Zeckenschutzspray Autan®

SC Johnson Professional | Hautschutz vor der Arbeit

Zeckenschutzmittel mit 25 % Icaridin zum sofortigen Schutz vor Zecken und Mücken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken