Schnittschutzhandschuh Chrome Series Mechanics 4024

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Chrome Series Mechanics 4024

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dieser Schutzhandschuh ist gut 25-mal schnittfester als ein gewöhnlicher Montagehandschuh und über 10-mal schnittfester als ein Kevlar®-Handschuh. Hergestellt aus SuperFabric®-Markengewebe für den höchsten Schnittschutz, der derzeit am Markt erhältlich ist.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • innovativer Durchstichschutz bei Arbeiten mit spitzigem Draht, Metallteilen, Holzspießen und Glasstücken
Vorteile/Ausführungen
  • gepolsterte Handinnenfläche für mehr Komfort, gutes Tastgefühl und Flexibilität bei höchster Schutzwirkung
  • mit Klettverschluss verschließbar
Material
  • SuperFabric®-Markengewebe
  • synthetisches Leder erhöht die Griffigkeit bei trockenen und leicht öligen Anwendungen
  • mit Gummiapplikationen gepolsterter Hand- und Fingerrücken als Anstoßschutz
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388


Für Sie interessant


Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8808 INFINITY™ | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Dreiviertel-beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh verfügt

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh H-Plus Neon | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh aus Spezialfaser, sehr guter Tragekomfort, gute Flexibilität und hohe Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 H-Plus PU | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X5 1442 Nitril | Schnittschutzhandschuhe

mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorragender Nass- und Trockengriff, sehr gute Abriebbeständigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh MaxiCut Dry 470 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung, ausgezeichnete Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb, Nahtverstärkung zwischen Daumen

Detailansicht