Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 620+

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Camapur® Cut 620+

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
PU-beschichteter Handschuh mit angenehmem Tragekomfort und guter Griffsicherheit bei z. B. leicht geölten Teilen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung
  • Blechverarbeitung
  • Verarbeitung von Kunststoffprofilen
Vorteile/Ausführungen
  • gutes Tastempfinden durch ergonomische Passform
  • sicherer Abschluss des Handgelenks durch enganliegende Bündchen
  • feuchtigkeitsabweisend
  • Größe anhand der Paspelierung erkennbar
  • hautsympathisch durch hautneutrale Inhaltsstoffe
  • frei von Schadstoffen wie DMF
  • Schichtstärke 1,2 mm
Material
  • Polyurethan, Dyneema®, nahtloses Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Alternative
Schnittschutzhandschuh POWERFIT® | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Lebon Alternative

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU-Beschichtung. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh Blade X3 H-Plus mit Noppen | Schnittschutzhandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Spezialfaser-Strickhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung und Noppen aus Nitril. Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, hervorr...

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-518 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter Schnittschutzhandschuh mit sehr guter Fingerbeweglichkeit, maßgeschneiderte Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-624 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Äußerst leichter Handschuh mit hohem Komfort und viel Bewegungsfreiheit. Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-627 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schutzhandschuh mit hoher Schnittfestigkeit, ausgezeichneter Flexibilität und Passform, sehr hohe Fingerfertigkeit. Schutzkategorie II

Detailansicht

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-531 | Schnittschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Extrem leichter und komfortabler Schnittschutzhandschuh mit herausragender Griffsicherheit und hoher Abriebfestigkeit. Bester Schnittschutz mit

Detailansicht