Montagehandschuh MaxiFlex® Elite™ 34-244

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh MaxiFlex® Elite™ 34-244

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Der MaxiFlex® Elite™ setzt ganz neue Maßstäbe – er ist der leichteste voll atmungsfähige, beschichtete Handschuh am Markt, 35 % dünnere Beschichtung für effizientere Atmungsaktivität.
Einsatzbereich
  • Endfertigung und Kontrolle
  • Logistik und Lagerverwaltung
  • Flughafen, Gepäck und Abfertigung
  • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten
Vorteile/Ausführungen
  • 40 % atmungsaktiver als vergleichbare Handschuhe
  • DMF-frei, sanitized®-ausgerüstet (geruchshemmend und antibakteriell)
Material
  • ultraleichtes Nylon-Feinstrick-Gewirk mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung,
    Handinnenfläche mit Noppen
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1467 mit Noppen | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh LeikaFlex H-Plus 1466 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit hervorragendem Tastgefühl und Beweglichkeit, sehr gut für Präzisionsarbeiten geeignet. Schutzkategorie

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 844 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Genoppter Montagehandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten, durch hohe Flexibilität sehr guter

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Endurance 848 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh mit Nitril-Noppen für höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh MaxiFlex® Ultimate 874 | Montagehandschuhe

mehr von ATG® | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Montagehandschuh mit hoher Flexibilität, sehr gutem Tragekomfort und perfekter Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® Foam 11-801 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Nitrilschaum-beschichteter Handschuh für für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzisi...

Detailansicht