Montagehandschuh Taifun® 151

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh Taifun® 151

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Nitril-beschichteter Handschuh mit hoher Atmungsaktivität, feuchtigkeitsabweisend, zusätzlicher Handgelenksschutz durch Strickbund.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Montag, Transportarbeiten
  •  Lager- und Verpackungsarbeiten
  • Feinmechanik, Elektronikindustrie
  • Blechverarbeitung
  • Automobilindustrie
  • Kleinteilefertigung
  • Baugewerbe
 
Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden
  • hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe (frei von allergieauslösenden Stoffen)
  • Schichtstärke: 0,67 mm
Material
  • Nitril, Baumwolle, Trikot, Strickbund, handrückenfrei

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril H-Plus 1340 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schutzhandschuh mit flexibler Nitril-Beschichtung für ausgezeichnetes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Sahara® 100 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Robuster und bequemer Schutzhandschuh mit guten physikalischen Eigenschaften. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril 1350 | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Teilbeschichteter Nitrilhandschuh aus preiswerten Materialien, sehr griffsicher und rutschfest. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Monsun® 105 | Montagehandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Montagehandschuhe

Feuchtigkeitsabweisender Nitril-beschichteter Handschuh mit sehr hoher Feinfühligkeit und Tastempfinden durch die enge Passform. Schutzkategorie...

Detailansicht

Montagehandschuh Nitril GOLD | Montagehandschuhe

mehr Montagehandschuhe

Handschuh mit ausgezeichnetem Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Innenhandschuh und Nitril-Beschichtung von guter Qualität für eine lange Haltbar...

Detailansicht