Montagehandschuh HyFlex® Lite 11-601

mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Montagehandschuh HyFlex® Lite 11-601

Mehr in Montagehandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Allzweck-Strickhandschuh mit Tauchbeschichtung. Speziell für den Einsatz in der Industrie bei Leicht- und Feinarbeiten mit
trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Bewegungsfreiheit erfordern.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • alle Industriebereiche
  • Montage von Kleinteilen wie kleine Kugellager, Gelenkverbindungen und kleine Federn
  • Produktschutz bei der Handhabung wie Verpackung von Kosmetika, Fotos, Optik-
    produkte, mikroelektronische und mikromechanische Komponenten
Vorteile/Ausführungen
  • Passform und Stärke gleicht einer zweiten Haut
  • komfortable und präzise Handhabung kleiner Objekte
Material
  • PU-Beschichtung auf Rundstrickfutter, teilbeschichtet, mit elastischer Stulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Alternative
Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus Lite | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Extrem dünner und ultraleichter Handschuh, exzellenter Tragekomfort, herausragendes Tastgefühl. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101322 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Weiß-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 101327 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Grau-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Schutzkategorie II

Detailansicht

Montagehandschuh Feinstrick PU H-Plus 1494 | Montagehandschuhe

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Montagehandschuhe

Schwarz-beschichteter Feinstrick-Handschuh mit ausgezeichnetem Tastgefühl und optimaler Passform. Durch die dunkle Farbe schmutzunempfindlich. S...

Detailansicht

Montagehandschuh HyFlex® Ultra-Lite 11-618 | Montagehandschuhe

mehr von Ansell | mehr Montagehandschuhe

Ein extrem leichter Handschuh für ein optimales, präzises Tastgefühl. Er eignet sich auch ideal für Anwendungsbereiche, in denen trotz eines Ris...

Detailansicht