Kälteschutzhandschuh Winter Hyd-Tuf® 52-590

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh Winter Hyd-Tuf® 52-590

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit doppeltem Jerseyfutter, Sicherheitsstulpe, ersetzt Winterhandschuhe aus Leder und Stoff.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Bauarbeiten im Außenbereich
  • Kühlhäuser, Wintertransport
  • Instandsetzung an Autobahnen und im Freien
  • Versorgungseinrichtungen
  • Holzhandhabung
  • Chemieindustrie und Bohrinseln
Material
  • Nitril-Kautschuk-Beschichtung auf gedoppeltem Baumwollflanell

Mechanische Risiken DIN EN 388Kälte-Risiko DIN EN 511


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® frost | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Creme, silikonfrei, mit Anti-Gefrier-Effekt, mit hautberuhigenden Wirkstoffen Panthenol, Glyzerin und Allantoin, Emulsionstyp Wasser-in-Öl, schw...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht