Kälteschutzhandschuh Profood® Thermastat® 78-110

mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Kälteschutzhandschuh Profood® Thermastat® 78-110

Mehr in Kälteschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Leichter, dehnbarer Strickhandschuh mit sehr guter Wärmeisolation für alle Arbeiten in der Kälte, beidseitig tragbar.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Tiefkühl- und Kühlbereiche, nicht sterile Verarbeitung trockener Lebensmittel
  • als Innenhandschuh bei der Fleisch- und Fischverarbeitung
  • als selbständiger Handschuh oder als Innenhandschuh zum Schutz vor Kälte in allen Einsatzbereichen
Vorteile/Ausführungen
  • besserer Isolations- und Wärmeschutz durch Hohlfasern
  • schnelle Ableitung von Schweiß durch Fasern bewahrt die Körpertemperatur
  • selbständig oder als Innenhandschuh zu tragen
Material
  • Thermolite®-Trägergewebe
Pflegehinweise
f

Thermische Risiken DIN EN 407Kälte-Risiko DIN EN 511Mechanische Risiken DIN EN 388:2013


Für Sie interessant


Kälteschutzhandschuh TEGERA® PRO 9122 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Vollständig gefütterter Synthetikleder-Handschuh, der die Hände im Winter dank der wasserabweisenden Membrane trocken hält. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 117 Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Ejendals | mehr Kälteschutzhandschuhe

Sehr geschmeidiger Handschuh mit gutem Fingerspitzengefühl, komplett gefüttert, strapazierfähig, verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger, Gummi...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Thermo 451 | Kälteschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Kälteschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuh mit guter Abrieb-, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit durch Latex-beschichtete Innenhand. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thermo Twin 1468 | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Doppellagiger Thermo-Winter-Handschuh mit gesandeter Nitril-Beschichtung, innen warm und flauschig weich, außen beweglich und griffig. Schutzkat...

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh HARRER Winter | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit innen angerautem Acrylfutter. Schutzkategorie II

Detailansicht

Kälteschutzhandschuh Winter Thinsulate™ | Kälteschutzhandschuhe

mehr Kälteschutzhandschuhe

TOP-Schweinsnarbenleder, innen mit flauschigem und wärmeisolierendem Thinsulate™-Futter. Schutzkategorie II

Detailansicht