Einweghandschuh Sempercare Latex Premium, puderfrei

mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Einweghandschuh Sempercare Latex Premium, puderfrei

Mehr in Einweghandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einmalschutzhandschuh aus Naturlatex mit bequemer Passform und gutem Tragekomfort, gleitfähige Oberfläche - trotzdem guter Griff, die synthetische Innenbeschichtung sorgt für einfaches und schnelles Anziehen und besondere Hautfreundlichkeit.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Labor und Pharma
Vorteile/Ausführungen
  • Stärke min. 0,16 mm
  • AQL 1,5
Anwendungen/Hinweise
  • entspricht dem Medizinrichtliniengesetz 93/42 EWG bzw.
    EN 455 („Untersuchungshandschuhe“)
Material
  • 100 % Naturlatex, puderfrei, mit Rollrand

Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Einweghandschuh Protects Hygienic Latex, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Puderfreier Einweghandschuh aus Latex mit Rollrand, speziell für Anwendungen im Lebensmittel- und Reinigungsbereich. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh AccuTech® 91-225 | Einweghandschuhe

mehr von Ansell | mehr Einweghandschuhe

Optimale Lösung für kontrollierte oder sterile Arbeitsbereiche, gewährleistet komfortables und präzises Arbeiten. Schutzkategorie III

Detailansicht

Einweghandschuh Sempermed Supreme, puderfrei | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Steriler Operationshandschuh aus Naturlatex für den Einmalgebrauch. Schutzkategorie I

Detailansicht

Einweghandschuh Semperguard® Latex, gepudert | Einweghandschuhe

mehr von Semperit | mehr Einweghandschuhe

Einmalschutz- und Untersuchungshandschuh aus Naturlatex, mit hervorragendem Tragekomfort. Schutzkategorie III

Detailansicht