Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh PVA® 15-554

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schutzhandschuh für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösemitteln.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Druckindustrie
  • chemische Verarbeitungsprozesse
  • Elektronikindustrie
  • Laborarbeiten und -analysen, vor allem wenn Säurefestigkeit erforderlich ist
Vorteile/Ausführungen
  • bequem durch vorgeformte Finger und Daumen
  • durch zweiteiliges Strickfutter wird die Hand gepolstert und Schweiß absorbiert
  • AQL 1,0
  • Wandstärke: +/– 1,1 mm
Material
  • Trägermaterial Interlock Baumwolle mit Polyvinyl-Alkohol-Beschichtung, Schutzstulpe, glatt

Mechanische Risiken DIN EN 388Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Vchem Shield | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von J. Staffl Arbeitsschutz | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Multiplus 40 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Exzellente Festigkeit gegen viele Chemikalien, einschließlich Öl, Benzin und Nebenprodukten sowie Laugen und Säuren. Schutzkategorie III

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant 690 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Showa™ | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schu...

Detailansicht