Chemikalienschutzhandschuh TevuChem® 765

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh TevuChem® 765

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Überragende Griffigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit gegenüber Mineralölen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen, naturlatexfrei.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Erdölförderung, Petrochemie
  • Druckereien
  • Metallverarbeitung, Recyclingarbeiten
Vorteile/Ausführungen
  • flüssigkeitsdicht
  • gute mechanische Eigenschaften
  • ergonomische Passform
  • Wandstärke: +/– 1,45 mm
Material
  • Nitril, Nitril-Schaum, Mehrschichtenaufbau, velourisiert, mit Stulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-185 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz, die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemika...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-675 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® 37-695 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und mechanischem Schutz. Länger (38 cm) als die Standardausführung, schützt zusätzlich H...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Sol-Vex® Premium 37-900 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von Ansell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuh aus hochwertigem Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochgefährlichen Chemikalien setzt. Jeder Handschuh

Detailansicht