Chemikalienschutzhandschuh VersaTouch® 62-201

mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Chemikalienschutzhandschuh VersaTouch® 62-201

Mehr in Chemikalienschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Chemikalienresistenter Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit hoher Flexibilität und gutem Tragekomfort, glatte Ausführung, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Umgang mit Lebensmitteln
  • Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln
  • Gebäudemanagement
  • Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten
Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
  • kurzzeitig hitzebeständig bis +100 °C
  • Wandstärke: +/– 1,20 mm
  • AQL 0,65
Material
  • Naturgummilatex auf Nylonträger, glatte Ausführung, Schutzstulpe

Mechanische Risiken DIN EN 388:2013Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374Thermische Risiken DIN EN 407Kontakt mit Lebensmitteln


Für Sie interessant


Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, parfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Dazu passt
Hautschutz Stokoderm® glove&grip, unparfümiert | Hautschutz

mehr von STOKO® Professional Skin Care Dazu passt

Lotion, schwach fettend, gegen Hauterweichung unter Handschuhen, erleichtert die Entfernung von Farbstoffverschmutzungen, parabenfrei.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Schutzanzug TYCHEM® C | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® Das könnte Sie auch interessieren

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Schutzanzug TYCHEM® F | Einweg-, Chemikalienschutz

mehr von Tyvek® by Dupont® Das könnte Sie auch interessieren

Overall mit Kapuze gegen zahlreiche organische und hochkonzentrierte anorganische Chemikalien.

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 395 | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh aus Naturlatex, schwere Ausführung. Ideal für den Umgang mit überwiegend groben, scharfkantigen Werkstoffen im Flü...

Detailansicht

Chemikalienschutzhandschuh Combi-Latex 403+ | Chemikalienschutzhandschuhe

mehr von KCL by Honeywell | mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Robuster Chemikalienhandschuh mit gerauter Oberfläche, gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen. Schutzkategorie III

Detailansicht