Menu

Set-Multigas-Messgerät ALTAIR® 5X Farb-Display

von MSA   |   mehr Tragbare Gasmessgeräte

Drucken
Das Gasmessgerät ALTAIR® 5X dient zur gleichzeitigen Messung von bis zu sechs Gasen und kann mit einer großen Auswahl an Sensoren für brennbare und toxische Gase sowie mit Infrarotsensoren ausgestattet werden. Das Gerät ist für individuelle Anforderungen konfigurierbar, um verschiedenste Anwendungen abzudecken. Multifunktionsalarme, MotionAlert und InstantAlert gehören zum Standard. Das ALTAIR® 5X ist mit dem bewährten dreifachen Alarmsystem, dem 24-Stunden-Kontrollhäkchen für Kurztests und umfassenden Funktionen für die Datenaufzeichnung ausgestattet. Gaskonzentrationen sowie andere Daten sind auf dem hochauflösenden Farb-Display auf einen Blick ersichtlich.
Einsatzbereich
  • chemische Industrie
  • Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsorganisationen
  • Industrieanwendungen
  • Energieerzeugung und -versorgung
  • Bauwesen
  • Bergbau, Öl und Gas
  • Wasser und Abwasser
 

Vorteile/Ausführungen
  • MSA-XCell®-Sensoren für höhere Stabilität, Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit sowie verlängerte Lebensdauer
  • integrierte Pumpe für gleichmäßigen Gasdurchfluss
  • Gaskonzentrationen sowie andere Daten auf einen Blick ersichtlich
  • Farb-Displays stellt umfassende Informationen sofort zur Verfügung und kann optional mit dem Firmenlogo versehen werden
  • drahtlose Bluetooth-Übertragung gehört zum Standard
  • äußerst robust – übersteht Stürze aus 3 m Höhe
  • ausgezeichnete Rückverfolgbarkeit – zeichnet bis zu 1.000 Ereignisse und über 200 Stunden periodische Daten auf (mit einminütigem Intervall)
  • typische Sensorlebensdauer über 4 Jahre bei XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2 und NO2
  • kompatibel mit dem Prüfsystem GALAXY® GX2 und der Geräteverwaltungssoftware MSA-Link™-Pro
  • 3 Jahre Garantie auf das Gerät und auf XCell®-Sensoren für UEG, O2, CO, H2S, SO2, NO2 und IR-Sensoren

Anwendungen/Hinweise
  • ATEX
II 2G Ex d e ia mb IIC T4 Gb IP65
  • EN
50270 Typ 2 61000-6-3:2011
  • MED
2010/68/EU
  • Schutzart
IP65

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +40 °C
  • erweiterter Temperaturbereich

+10 °C bis +50 °C Farb-Display

–20 °C bis +40 °C für Geräte mit ClO2-Sensoren

  • Temperaturbereich für Kurzzeit-
    betrieb (15 Minuten)

–40 °C bis +50 °C für Geräte ohne PID-Sensoren

  • Luftfeuchtebereich

15–90 % relative Feuchte, nicht kondensierend

5–95 % relative Feuchte mit Unterbrechungen


Lieferumfang
  • aufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Ladegerät
  • integrierte Pumpe
  • Kalibrierkappe
  • Kalibrierschlauch


zusätzlich im Set erhalten:

  • Druckminderer für Einsatztägliche Prüfung mittels Prüfgas
  • Prüfgasflaschen 58 l (M44540) oder 34 l (M44549)
  • Schwimmsonde mit 5 m Schlauch
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken