Weste Icon Cool

mehr in Workwear | mehr von

Weste Icon Cool

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Weste mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorgt für ein optimales Körperklima, selbst in warmen Arbeitsumgebungen.
Vorteile/Ausführungen
  • luftdurchlässiges Mesh-Material am Rücken, verstellbare Bundweite
  • breite Rückenpartie mit Passe, verdeckter Reißverschluss
  • zwei Brusttaschen mit Patte und Innentasche, Handytasche mit Patte und Reißverschluss
  • diagonal geschnittene Frontpartie mit integrierten Seitentaschen und Innentasche
  • Innentasche mit Knopfverschluss
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
j # 2 C 7

Einfach NachhaltigerÖko-Tex Standard 100Fair Wear


Für Sie interessant


Dazu passt
Bundjacke Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® Dazu passt

Bundjacke mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation

Detailansicht

Weste Icon Two 5312 Luxe | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Arbeitsweste mit leichtem Thermosteppfutter, auch in der kälteren Jahreszeit tragbar.

Detailansicht

Body-Warmer-Weste Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe. Mit leichtem Steppfutter, hält den Rumpf warm und schützt vor Luftzug.

Detailansicht

Weste Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähige Weste mit verdecktem Frontreißverschluss und Gummizug im Bund.

Detailansicht

Weste Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten, zwei Brustta...

Detailansicht

Weste Visline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Weste in dreifarbiger Optik mit hoher Strapazierfähigkeit.

Detailansicht