Herrenmantel Icon Two

mehr in Workwear | mehr von

Herrenmantel Icon Two

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Herrenmantel mit verdeckter Druckknopfleiste und Rückengurt.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei Eingriffstaschen
  • zwei Brusttaschen, eine mit Patte und Handytasche mit Klettschlaufe
  • Innentasche
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle (Luxe-Qualität)
    Grammatur ca. 220 g/m²
Pflegehinweise
j # 7 2 C G

Einfach NachhaltigerFair Wear


Für Sie interessant


Alternative
Mantel H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität Alternative

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Mantel H-Plus Pro-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Mantel in modernem, sportlichen Design, aus hochwertigem Markengewebe.

Detailansicht

Berufsmantel Highline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Strapazierfähiger Berufsmantel mit verstellbaren Ärmelbündchen.

Detailansicht

Berufsmantel BW 290 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Berufsmantel verdeckter Knopf-Leiste.

Detailansicht

Berufsmantel Tristep | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aufgrund der Dreinahtverarbeitung sehr gute Haltbarkeit und Lebensdauer. Druckknopfleiste, vierfache Luftösen unter den Achseln, Umlegekragen, A...

Detailansicht

Berufsmantel MG 300 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Kragen mit Revers, verdeckte Druckknopfleiste, zwei Brusttaschen, zwei verstärkte Seitentaschen, eine Innentasche, Rückenteil mit Golffalten, au...

Detailansicht