Short H-Plus Pro-Line

mehr in Workwear | mehr von

Short H-Plus Pro-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.
Einsatzbereich
  • ausgezeichnet für warme Arbeitsumgebungen oder körperlich anstrengende Tätigkeiten geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • dezente Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • zwei verschließbare Gesäßtaschen, zwei seitliche Einschubtaschen
  • verschließbare Beintasche, Handytasche, Zollstocktasche, Stifttasche
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 G 6

Für Sie interessant


Short H-Plus Stretch-Line | Workwear

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short Basalt | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Basalt Arbeitsbekleidung in dezenter Zweifarbigkeit verbindet modernes Design mit hochwertigen Materialien. Sehr strapazierfähiges, leichtes Mis...

Detailansicht

Short Plaline | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Leicht und locker durch den Sommer. Zwei eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettv...

Detailansicht