Latzhose Pro-Line

mehr in Workwear | mehr von

Latzhose Pro-Line

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.
Einsatzbereich
  • ausgezeichnet für warme Arbeitsumgebungen oder körperlich anstrengende Tätigkeiten geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • dezente Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit, komfortable und flexible Schulterträger
  • Latztasche mit Patte, zwei verschließbare Gesäßtaschen
  • zwei seitliche Einschubtaschen, verschließbare Beintasche
  • Handytasche, Meterstabtasche, Stifttasche
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
Pflegehinweise
n # 2 G 6

Für Sie interessant


Latzhose ACTIVIQ 3250 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Latzhose PULSSCHLAG 3324 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht

Latzhose Baumwolle Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Latzhose mit elastischen Trägern und vielen Details.

Detailansicht

Latzhose Sheffield 76567 | Workwear

mehr von Helly Hansen® | mehr Workwear

Arbeitslatzhose aus der neuen Helly Hansen®®-Produktlinie für die Industrie, bietet dem Arbeiter Langlebigkeit und Tragekomfort.

Detailansicht

Latzhose Essential 245 | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Angenehm leichtes Gewebe, Brusttasche mit drei Fächern, zwei Vordertaschen, Handytasche mit Patte und Stifttasche, Meterstabtasche mit Stifttasc...

Detailansicht

Latzhose Canvas 320 | Workwear

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Workwear

Aus strapazierfähigem Gewebe, Taschen aus CORDURA® für Kniekissen, zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA®, doppelte Meterstabtasche aus COR...

Detailansicht