Short AKER 77402

mehr in Workwear | mehr von

Short AKER 77402

Mehr in Workwear | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Arbeitshose aus der AKER-Reihe für den professionellen Handwerker. Robustes, bequemes Material, moderne Passform, Verstärkungen aus CORDURA®.
Vorteile/Ausführungen
  • YKK-Vislon-Mittelreißverschluss auf der Vorderseite
  • Cargotasche mit Vislon-Reißverschluss
  • Cargotasche mit Patte und Klettverschluss
  • Tasche für Mobiltelefon an der Cargotasche
  • Ausweisschlaufe unter Patte der Cargotasche
  • Zwickel im Schritt, reflektierende Applikationen
  • Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus CORDURA® 
  • zwei Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 310 g/m²
  • Verstärkungen aus 100 % CORDURA®
Pflegehinweise
f#4C

Für Sie interessant


Short Stretch-Line | Workwear

mehr Workwear

Workwear-Short mit Stretch für Leute die Komfort und Funktionalität schätzen. Modernes Design, praktische Taschen mit viel Stauraum. Flexibles,

Detailansicht

Short Pro-Line | Workwear

mehr Workwear

Modernes, sportliches Design, hochwertiges Markengewebe, leicht und atmungsaktiv.

Detailansicht

Short Icon Two | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Hervorragende Passform und Langlebigkeit.

Detailansicht

Short Icon Cool | Workwear

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Workwear

Short mit eingesetztem, luftdurchlässigem Mesh-Material in den Bereichen, an denen der Körper schnell transpiriert. Die bessere Ventilation sorg...

Detailansicht

Short ACTIVIQ 2450 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne, körperbetonte Arbeitshose mit sportlicher Passform. Spezielle Bewegungszonen, dynamische Kontrast- und Reflexeinsätze, vielfältige Tasc...

Detailansicht

Short PULSSCHLAG 2524 | Workwear

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Workwear

Moderne Arbeitshose mit körperbetontem Schnitt und Stretch-Einsätzen. Spezielle Bewegungszonen, CORDURA®-Verstärkungen, dynamische Kontrast- und...

Detailansicht