Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundhose H-Plus Stretch-Line

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Warnschutz-Bundhose mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.
Vorteile/Ausführungen
  • Dreifach-Nähte an stark beanspruchten Stellen
  • große Schenkeltasche links mit verschließbarer Smartphone-Tasche
  • Hammerschlaufe, Zollstock- und Stifttasche
  • tiefe, seitliche Einschubtaschen
  • ergonomisch vorgeformte, mit abriebfestem CORDURA® verstärkte Kniepartie
  • außenliegende Kniepolstertaschen
  • hochwertiger YKK-Reißverschluss
  • alle schmutzempfindlichen Stellen mit schwarzem Kontrastgewebe versehen
Material
  • fluoreszierendes Warnschutzgewebe 55 % Baumwolle, 45 % Polyester
    Grammatur ca. 290 g/m²
  • schwarzes Kontrastgewebe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur ca. 245 g/m²
  • Verstärkungen 100 % CORDURA® mit Teflonbeschichtung
  • Stretchgewebe 88 % Polyester, 12 % Elastan
    Grammatur ca. 230 g/m²
Pflegehinweise
f # 9 4 C

DIN EN 204714-WAY-STRETCHEinfach NachhaltigerFair WearSTeP - Nachhaltige Textilproduktion


Für Sie interessant


Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose High Vis 2026 PLU | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Wasserabweisende Warnschutz-Bundhose, Klasse 2 mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, ein...

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose zweifarbig | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Essential | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Warnschutz-Bundhose mit vielen praktischen Taschen.

Detailansicht