Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Bundhose 3/4 HI-VIS 2027 PLU

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schmutz-, öl- und wasserabweisende 3/4-Funktionsbundhose mit einsteckbaren, lose hängenden Außentaschen.
Vorteile/Ausführungen
  • zwei CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit drei kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen
  • zwei Vordertaschen mit Druckknopf, D-Ring
  • doppelt verstärkte Schrittnaht, zwei Gesäßtaschen
  • Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter, Hammerschlaufe
  • CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie zwei Knöpfe und Schlaufen für zwei Arbeitsmesser
  • ergonomisch geformte Knie, CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster
Material
  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
    Grammatur 300 g/m²
  • fluoreszierendes Material 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Verstärkungen 100 % Polyamid
Pflegehinweise
w # 6 2 C

DIN EN 20471Einfach NachhaltigerFair WearÖko-Tex Standard 100


Für Sie interessant


Warnschutz-Short REFLECTIQ 2307 | Warnschutz

mehr von KÜBLER Workwear | mehr Warnschutz

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA...

Detailansicht

Warnschutz-Short H-Plus Stretch-Line | Warnschutz

mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Warnschutz

Warnschutz-Short mit Stretch im Gesäß für maximale Beweglichkeit und Komfort.

Detailansicht

Warnschutz-Short uni | Warnschutz

mehr von Planam Arbeitsschutz | mehr Warnschutz

Kurze Warnschutzhose mit vielen praktischen Taschen und Gummizug im Bund.

Detailansicht